Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe IR-720-EUR Infrarot-Thermometer Optik 20:1 -32 - +1050°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y427491
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4308500
EAN/GTIN:
     0095969661355
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Die Beha-Amprobe-Infrarotthermometer der Baureihe IR-700-EUR bilden eine komplette Produktfamilie aus leistungsfähigen Messgeräten für Diagnosezwecke, die für den Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Elektrotechnik, bei Instandhaltungsarbeiten in der Industrie, in der Automobiltechnik sowie bei der Qualitätskontrolle und beim Brandschutz vorgesehen sind.
Features:
Messoptik 20:1 · Messbereich -32 bis +1050 °C
Lieferumfang:
Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
169 mm
Länge:
53 mm
Breite:
138 mm
Temperaturbereich:
-32 - +1050 °C °C
Emissions-Grad:
0,10 - 1,00
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Grund-Genauigkeit ± %:
1.8 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
250 ms
Max. Temperatur:
+1050 °C
Min. Temperatur:
-32 °C
Emissionsgrad (max.):
1.00
Emissionsgrad (min.):
0.10
Optik:
20:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
1.8 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, beha-amprobe infrarot-thermometer, ir thermometer, 95969661355, Beha Amprobe, IR-720-EUR, temperaturmesser berührungslos
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 139,16*
€ 5,46*
ab € 120,85*
€ 139,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,93*
€ 141,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,71*
€ 143,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 150,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.