| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y405861 Herst.-Nr.: 0374412 EAN/GTIN: 4029713026240 |
| |
|
| | |
| Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau. Features: Anschlagecke freigelegt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 480 g | Typ: | 0374412 | Querschnitt: | 25 x 5 mm | Schenkel B: | 160 mm | Schenkel A: | 250 mm | Winkel-Einstellung (max.): | 90 ° | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Schlosserwinkel mit Anschlag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,91* | € 18,31* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,36* | € 18,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,80* | € 19,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,24* | € 19,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,44* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|