Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0373105 Flachwinkel 200 x 130mm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y405341
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0373105
EAN/GTIN:
     4029713207786
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 200 x130mm
Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.
Features:
DIN 875
Weitere Informationen:
Gewicht:
450 g
Typ:
0373105
Genauigkeit:
GG 2
Querschnitt:
30 x 6 mm
Schenkel B:
130 mm
Schenkel A:
200 mm
Winkel-Einstellung (max.):
90 °
Material:
Spezialstahl
DIN-Norm:
DIN 875
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Flachwinkel
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 12,09*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,25*
€ 13,55*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 10,20*
€ 13,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 13,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,04*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.