Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0370102 Anschlagwinkel 75 x 50mm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y405231
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0370102
EAN/GTIN:
     4029713207182
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel
Für Winkelprüfungen in der Fertigung und Werkstatt.
Features:
DIN 875
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Typ:
0370102
Genauigkeit:
GG 1
Querschnitt:
15 x 5 mm
Schenkel B:
50 mm
Schenkel A:
75 mm
Winkel-Einstellung (max.):
90 °
Material:
Spezialstahl
DIN-Norm:
DIN 875
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Anschlagwinkel
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Anschlagswinkel, Winkellehre
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 16,20*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,18*
€ 16,70*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,84*
€ 17,03*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,52*
€ 17,42*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.