| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y405071 Herst.-Nr.: 0380105 EAN/GTIN: 4029713208080 |
| |
|
| | |
| Zur Mittelpunktfindung an Durchmessern in der Werkstatt und im Metallbau. Features: Verchromt, Teilung mattiert Weitere Informationen: | | Gewicht: | 580 g | Typ: | 0380105 | Querschnitt: | 200 x 150 mm | Material: | Spezialstahl | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zentrierwinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 71,88* | € 85,63* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,07* | € 85,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,65* | € 85,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,12* | € 86,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,89* | € 93,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|