Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0388103 Haarwinkel 75 x 50mm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y405021
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0388103
EAN/GTIN:
     4029713208417
Suchbegriffe:
Haarwinkel
preisser haarwinkel
haarwinkel
haarwinkel 75x50mm
Für Winkelprüfungen in der Fertigung und Werkstatt.
Features:
Blendfreie Haarmesskante
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Typ:
0388103
Genauigkeit:
GG 00
Schenkel B:
50 mm
Schenkel A:
75 mm
Winkel-Einstellung (max.):
90 °
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 875
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Haarwinkel
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,17*
€ 28,72*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,74*
€ 28,73*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 30,21*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 25,04*
€ 34,09*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 38,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.