| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y402721 Herst.-Nr.: 0395143 EAN/GTIN: 4029713026493 |
| |
|
| | |
| Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 300 g | Typ: | 0395143 | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Schenkel B: | 100 mm | Schenkel A: | 150 mm | Winkel-Einstellung (max.): | 135 ° | Material: | Spezialstahl | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Gehrungswinkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,41* | € 19,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,90* | € 20,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,41* | € 20,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,64* | € 20,75* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,15* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|