|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y382762 Herst.-Nr.: ARD_MEGA2560PRO EAN/GTIN: 4250236820279 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Joy-IT Mikrocontrollerboard eröffnet Ihnen die Welt des Programmierens. Es bietet ihnen die gleiche Rechenleistung des MEGA2560, jedoch mit einer geringeren Fläche (Footprint). Es hat zudem viel mehr Anschlüsse als vergleichbare Boards (Arduino Uno). Er wird mit der Arduino IDE betrieben und die Stromversorgung kann entweder über den USB-Anschluss oder die VIN Pins erfolgen. Das ermöglicht Ihnen eine sichere Nutzung mit vielen anderen Geräten (z.B. Desktop-PC). Daher ist der MEGA2560Pro hochintegrierbar. Features: kleine Bauform Stromversorgung über USB oder VIN PIN ATmega2560 - 16AU 54 Digital I/O PIN 15 PWM Output PIN 16 Analog Input PIN Lieferumfang: Board, 2 Pin Leisten Weitere Informationen:  |  | Länge: | 55 mm | Breite: | 38 mm | Ausgangsspannung: | 5 V | Prozessor: | ATmega2560 | Ausgangsstrom: | 800 mA | Stromversorgung: | über USB + IDE | Architektur: | 32-bit | Passend für: | Arduino Mega | Serie (Entwicklungs-Kits): | Pro | Produkt-Art: | Arduino Board | Anschlüsse extern: | micro-USB (Daten) + micro-USB (Strom) | Arbeitsspeicherkapazität: | 256 GB | Modell: | Arduino Mega |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,15* | € 45,36* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,18* | € 45,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|