Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 10122233 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y381212
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10122233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 20 polig
buchsenleiste
buchsenleiste bkl

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10
Weitere Informationen:
Höhe:
5.00 mm
Nennspannung:
600 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10122233
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
20
Buchsentiefe:
5.00 mm
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,21*
1 Tag
396
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,23*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.