Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKB60/16 Brückengleichrichter G17 1600V 67A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y36886
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     07187052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Ein-Phasen-Gleichrichter u.a. für Netzteile, Gleichstrommotoren, Batterielade-Applikationen.
Hinweise:
IFSM 50Hz für 10 ms bei 25 °C.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
1000 A
Herst.-Abk.:
SKR
Typ:
SKB60/16
U(RRM):
1600 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
67 A
Durchlassspannung U(F):
1.6 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Semikron
Gehäuse:
G17
Serie:
SEMIPONT 2
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
150 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 1600v, Semikron, SKB60/16, SKB 60/16, SKB6016
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 140,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 140,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.