Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKD160/16 Brückengleichrichter G37 1600V 205A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y36849
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     07913260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hochleistungs-Gleichrichter für 3-Phasen-Gleichrichtung.
Hinweise:
IFSM 50Hz für 10 ms bei 25 °C.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
1800 A
Herst.-Abk.:
SKR
Typ:
SKD160/16
U(RRM):
1600 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Konfiguration (Diode):
Dreiphasig
Durchlassstrom I(F):
205 A
Durchlassspannung U(F):
1.65 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Semikron
Gehäuse:
G37
Serie:
SEMIPONT 4
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
300 A
Weitere Suchbegriffe: Semikron, SKD160/16, SKD 160/16, SKD16016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 155,47*
€ 194,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 198,22*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 306,85*
€ 368,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.