Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKD62/16 Brückengleichrichter G36 1600V 86A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y36841
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     07913080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Hochleistungs-Gleichrichter für 3-Phasen-Gleichrichtung.
Hinweise:
IFSM 50Hz für 10 ms bei 25 °C.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
500 A
Herst.-Abk.:
SKR
Typ:
SKD62/16
U(RRM):
1600 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Konfiguration (Diode):
Dreiphasig
Durchlassstrom I(F):
86 A
Durchlassspannung U(F):
1.8 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Semikron
Gehäuse:
G36
Serie:
SEMIPONT 3
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
150 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 1600v, Semikron, SKD62/16, 905-6223, SKD 62/16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 73,07*
€ 93,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,73*
€ 93,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.