Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DP203A2123LST Axiallüfter 230 V/AC 118.9 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y367202
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP203A-2123.LST.GN
EAN/GTIN:
     4064161289625
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Höhe:
38 mm
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
DP203A2123LST
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung min.:
115 V
Material:
Thermoplast + PBT
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Betriebsspannungsbereich:
115 - 230 V
Luftdurchsatz:
118.9 m³/h
Drehzahl:
2000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
36 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, sunon axiallüfter, axial gebläse, Sunon, DP203A2123LST, lüfter, kühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 9,82*
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,83*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 18,92*
€ 3,50*
ab € 23,35*
€ 31,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.