Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DP203A2123LST Axiallüfter 230 V/AC 118.9 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358039-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP203A-2123.LST.GN
EAN/GTIN:
     4064161289625
Suchbegriffe:
Axiallüfter AC
axiallüfter ac
Sunon DP203A2123LST Axiallüfter 230 V/AC 118.9 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm

Lüfter 230V 120x38 G S 119m³/h 36dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung max.: 230 V · Betriebsspannung min.: 115 V · Drehzahl: 2000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 36 dB · Lagerart (Details): Gleitlager · Leistung: 11 W · Luftdurchsatz: 118.9 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 60 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 38 mm
Stromaufnahme max.:
60 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
DP203A2123LST
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
118.9 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
36 dB
Drehzahl:
2000 U/min
Leistung:
11 W
Betriebsspannung min.:
115 V
Betriebsspannung (Bereich):
115 - 230 V
Betriebsspannung max.:
230 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Sunon, DP203A-2123.LST.GN, DP203A2123LST, lüfter, kühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 9,82*
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,83*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 18,92*
€ 3,50*
ab € 23,35*
€ 31,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.