| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y36373 Herst.-Nr.: 20992336 EAN/GTIN: 3831063424833 |
| |
|
| | |
| Die berührungslosen Metrel Spannungstester erkennen spannungsführende Leiter an z.B. Kabelverbindungen, Kabeltrommeln, Steckdosen, Schaltern und Anschlussdosen. Eine defekte Lampe in einer Lichterkette kann innerhalb weniger Sekunden lokalisiert werden. Features: 12 - 1000 V/AC Optische und vibrierende Anzeige LED-Taschenlampen-Funktion Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 160 mm | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 45 g | Typ: | MD 116 | Messfunktion: | Phasenprüfung | Anzeige: | LED + Vibration + Akustik | Frequenz (max.): | 400 Hz | Messkategorie: | CAT IV 1000 V | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 12 V | Frequenz (min.): | 40 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metrel, MD 116, lichterkettenprüfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,74* | € 33,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 24,25* | € 33,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,75* | € 34,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,60* | € 39,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,23* | € 62,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|