Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech CT-3112 Einbauring Halogen GU10 35W Chrom (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y36172
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     CT-3112
EAN/GTIN:
     4016138809145
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
Halogenlampe Sockel GU10

Features:
1-flammig
Schwenkbar
Lieferumfang:
Einbauring · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Farbe:
grau
Gewicht:
124 g
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Einbautiefe:
12 cm
Einbau-Tiefe:
120 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Leistung (Details):
35 W
Material:
Metall
Einbau-Ø:
7.5 cm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Chrom (gebürstet)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
35 W
Außen-Länge:
8.5 cm
Bauform:
Quadratisch
Außen-Breite:
8.5 cm
Produkt-Art:
Einbauring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.