Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 10357400 Brandmeldekabel A-2Y(L)2Y 20 x 2 x 0.60mm² Schwarz (RAL 9005) 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y360172
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     10357400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Als Anschluß- und Verbindungskabel in Industrie- bzw.
Nebenstellanlagen. Für Außen- und Erdverlegung geeignet, für
Starkstrominstallation nicht zugelassen, querwasserdicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
225 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
10357400
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
15.3 mm
Besonderheiten:
Fernmelde-Außenkabel + für Außenbereich geeignet + für Erdverlegung geeignet + Folienschir
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kabeltyp:
A-2Y(L)2Y
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
20 x 2 x 0.60 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.60 mm²
Anzahl Adern:
40 x
Normen:
VDE 0816
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,6612* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,31*
€ 541,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,61*
€ 527,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 439,18*
€ 522,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,28*
€ 492,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,00*
€ 472,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,12*
€ 435,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.