Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RD901F-40-15R1-B5K-00D RD901F-40-15R1-B5K-00D Dreh-Potentiometer Mono 0.05W 5kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y360122
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RD901F-40-15R1-B5K-00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
5 kΩ
linear
Lieferumfang:
RD901F-40-15R1-B5K-00D.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall
Ausführung:
mit Tragkäfig
Typ:
RD901F-40-15R1-B5K-00D
Achs-Länge:
15 mm
Temperaturbereich:
10 - 70 °C
Widerstand:
5 kΩ
Belastbarkeit:
0.05 W
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M7 x 0,75
Achs-Ø:
9 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Schaltspannung (max.):
50 V/AC
Drehmoment (max.):
2.5 Ncm
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
10 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Grenzspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,89*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,90*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.