| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y344042 Herst.-Nr.: 10954 EAN/GTIN: 5702016911114 |
| |
|
| | |
| Sieh dir dieses farbenfrohe neue Set an: LEGO® DUPLO® Mein erster Zahlenzug – Zählen lernen (10954). 10 Zahlensteine zum Auf- und Abladen, Stapeln und Sortieren und drei LEGO DUPLO Figuren (Junge, Mädchen und Hund) lassen Kinder stundenlang spielen und lernen.Perfekte Einführung in die Welt der ZahlenKleinkinder können die Zahlensteine aufladen oder von den Waggons abladen, in der richtigen Reihenfolge aufstellen und zu einer Zahlenwand aufstapeln. Der Zahlenzug verfügt über drehbare Räder und ein aufklappbares Dach und befördert Kleinkinder zusammen mit den freundlichen LEGO DUPLO Figuren in eine ebenso entwicklungsfördernde wie fantasievolle Spielwelt!Entwicklungsförderndes Spielzeug für KleinkinderMit LEGO DUPLO Spielzeug lernen Vorschulkinder ganz spielerisch. LEGO DUPLO Spielsets lassen Eltern und Kleinkinder miteinander bauen und spielen und wichtige Entwicklungsschritte gemeinsam erleben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zahlenzug – Zählen lernen | Altersklasse: | ab 1,5 Jahre | LEGO Teile: | 23 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,21* | € 15,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,60* | € 17,46* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,61* | € 17,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,93* | € 17,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,71* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|