| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2357797-BP Herst.-Nr.: 10954 EAN/GTIN: 5702016911114 |
| |
|
| | |
| 10954 LEGO® DUPLO® Zahlenzug – Zählen lernen
LEGO® DUPLO® 10954 Zahlenzug – Zählen lernen
Sieh dir dieses farbenfrohe neue Set an: LEGO® DUPLO® Mein erster Zahlenzug – Zählen lernen (10954). 10 Zahlensteine zum Auf- und Abladen, Stapeln und Sortieren und drei LEGO DUPLO Figuren (Junge, Mädchen und Hund) lassen Kinder stundenlang spielen und lernen.Perfekte Einführung in die Welt der ZahlenKleinkinder können die Zahlensteine aufladen oder von den Waggons abladen, in der richtigen Reihenfolge aufstellen und zu einer Zahlenwand aufstapeln. Der Zahlenzug verfügt über drehbare Räder und ein aufklappbares Dach und befördert Kleinkinder zusammen mit den freundlichen LEGO DUPLO Figuren in eine ebenso entwicklungsfördernde wie fantasievolle Spielwelt!Entwicklungsförderndes Spielzeug für KleinkinderMit LEGO DUPLO Spielzeug lernen Vorschulkinder ganz spielerisch. LEGO DUPLO Spielsets lassen Eltern und Kleinkinder miteinander bauen und spielen und wichtige Entwicklungsschritte gemeinsam erleben.
Ausstattung: Stelle Kleinkindern die Zahlen mit LEGO® DUPLO® Mein erster Zahlenzug – Zählen lernen (10954) vor. Diese farbenfrohe neue Version des legendären Zahlenzugs bringt Kindern noch mehr bei. Beinhaltet 10 Zahlensteine, die auf den Waggons des Schiebezugs transportiert werden. Drei LEGO® DUPLO® Figuren – ein Junge, ein Mädchen und ein Hund – laden zu fantasievollen Rollenspielen ein. Kleinkinder verbessern ihre Feinmotorik, wenn sie den Zug schieben und die Zahlensteine auf- und abladen, stapeln und sortieren. Beim Erkunden der Spielmöglichkeiten entdecken Kinder dann zudem die Farben und Zahlen. Mit den niedlichen Figuren und den einfach zu handhabenden Steinen eignet sich der Zahlenzug für Kleinkinder ab 18 Monaten – und für Eltern, die wichtige Entwicklungsschritte ihres Vorschulkindes miterleben möchten. Der Zug ist 10 cm hoch und 47 cm lang. Für weitere fantasievolle Spielmöglichkeiten lässt sich das Modell mühelos mit anderen LEGO® DUPLO® Sets kombinieren. Eine kleinkindgerechte Poster-Spielmatte stellt die Teile in Originalgröße dar und zeigt, wie der Zug zusammengesetzt wird. Alle LEGO® DUPLO® Spielsets enthalten fantasievolle entwicklungsfördernde Funktionen und geben den Eltern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern zu spielen. LEGO® DUPLO® Spielsets erfüllen bereits seit 1969 die strengen Qualitätsstandards der Branche, damit kleine Finger die Modelle leicht greifen, zielgenau platzieren und wieder trennen können.
Technische Daten: Altersklasse: ab 1½ Jahre · Ausführung (allgemein): Zahlenzug – Zählen lernen · LEGO Teile: 23 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Duplo | LEGO Teile: | 23 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Zahlenzug – Zählen lernen | Altersklasse: | ab 1½ Jahre | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, 10954, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,19* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,66* | € 17,63* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,67* | € 17,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,95* | € 18,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,61* | € 21,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|