Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF80252V11000UA99 Axiallüfter 24 V/DC 69.64 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y340022
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF80252V11000UA99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.56 W
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Kabellänge:
0.30 m
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
MF80252V11000UA99
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
65 mA
Betriebsspannung max.:
24 V
Material:
Thermoplast + PBT
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
24 V (max)
Luftdurchsatz:
69.64 m³/h
Drehzahl:
3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 5,08*
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 5,10*
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,43*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 6,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.