Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF80252V11000UA99 Axiallüfter 24 V/DC 69.64 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357993-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF80252V11000UA99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF80252V11000UA99 Axiallüfter 24 V/DC 69.64 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm

Lüfter 24V 80x25 V 69,6m³/h 33dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 24 V · Drehzahl: 3200 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Kabellänge: 0.30 m · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Leistung: 1.56 W · Luftdurchsatz: 69.64 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 65 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Kabellänge:
0.30 m
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 25 mm
Stromaufnahme max.:
65 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
MF80252V11000UA99
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
69.64 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Drehzahl:
3200 U/min
Leistung:
1.56 W
Betriebsspannung (Bereich):
24 V (max)
Betriebsspannung max.:
24 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Sunon, MF80252V11000UA99, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 5,09*
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 5,11*
€ 8,95*
ab € 4,01*
€ 6,40*
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,59*
€ 3,50*
ab € 18,87*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.