Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-11 Steckernetzteil, Festspannung 9V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y339462
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-11
EAN/GTIN:
     5901720133991
Suchbegriffe:
Akyga
trafo
powersupply
festspannungsnetzgerät
Das Akyga® AK-TB-11 ist eine zuverlässige Stromversorgung. Seine Vielseitigkeit verdankt er dem beliebten 5,5 x 2,1 mm Steckverbinder und den Versorgungsparametern 9 V/1 A. Sie sind in vielen Geräten des täglichen Gebrauchs zu finden. Dazu gehören Netzwerkgeräte wie Modems, Switches, TCP/IP-Gateways oder GSM. Darüber hinaus verfügt der Adapter über ein 1,5 m langes Kabel, das für Freiheit bei der Installation sorgt. Darüber hinaus ist das Netzteil mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die einen sicheren und stabilen Betrieb gewährleisten. Dies gilt sowohl für versorgte Geräte als auch für die Stromversorgung selbst.
Features:
9 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Weitere Informationen:
Höhe:
59 mm
Länge:
63 mm
Breite:
35 mm
Einsatzort:
Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Gewicht:
71 g
Typ:
AK-TB-11
Ausgangsspannung:
9 V
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
110 V
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,26*
€ 14,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 14,60*
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 29,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.