Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-11 Steckernetzteil, Festspannung 9V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga
Akyga
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080168
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-11
EAN/GTIN:
     5901720133991
Suchbegriffe:
5901720133991
Akyga
AK-TB-11
trafo
Akyga AK-TB-11 Steckernetzteil, Festspannung 9V 1A

9 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Das Akyga® AK-TB-11 ist eine zuverlässige Stromversorgung. Seine Vielseitigkeit verdankt er dem beliebten 5,5 x 2,1 mm Steckverbinder und den Versorgungsparametern 9 V/1 A. Sie sind in vielen Geräten des täglichen Gebrauchs zu finden. Dazu gehören Netzwerkgeräte wie Modems, Switches, TCP/IP-Gateways oder GSM. Darüber hinaus verfügt der Adapter über ein 1,5 m langes Kabel, das für Freiheit bei der Installation sorgt. Darüber hinaus ist das Netzteil mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die einen sicheren und stabilen Betrieb gewährleisten. Dies gilt sowohl für versorgte Geräte als auch für die Stromversorgung selbst.

Ausgangsstrom (max.): 1 A
Kabellänge: 1.50 m
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Ausgangsspannung: 9 V
Typ: AK-TB-11
Eingangsspannung (max.): 240 V
Höhe: 59 mm
Eingangsspannung (min.): 110 V
Länge (Tiefe): 63 mm
Breite: 35 mm
Einsatzort: Steckdose
Gewicht: 71 g
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Hersteller-Nr.: AK-TB-11
EAN: 5901720133991
Produktcode: AK-TB-11
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Ferritfilter: Nein
Gehäusematerial: ABS
MTBF: 100000 h
Energieverbrauch: < 0.4 A
Versorgungsleitung: 5.5 x 2.1 mm
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Suchbegriffe: powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 14,68*
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,69*
2 Tage
102
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,73*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 29,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.