| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y315082 Herst.-Nr.: 024401376401 EAN/GTIN: 0048544840270 |
| |
|
| | |
| Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 400 - trockene Bauweise -
Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0 nach EN 60252.
Aufstellung: Hydra Motorkondensatoren können senkrecht oder horizontal montiert werden.
Aufbau: Metallisiertes Polypropylen Aluminiumgehäuse mit/ohne Metallbolzen umweltfreundliches Füllmittel (Pflanzenöl) Features: Selbstheilung Impulsfestigkeit niedriger Verlustfaktor umweltfreundlich geprüfte Sicherheit durch 100%ige Stückprüfung beliebige Einbaulage Lieferumfang: inkl. Mutter und Zahnscheibe Weitere Informationen: | | Länge: | 48 mm | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Nennspannung: | 500 V/AC | Durchmesser: | 25 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | MKP_400_MSB 1.5uF 25x48 | Temperaturbereich: | -25 - +85 °C °C | Kabel-Ø: | 6.2 mm | Gewinde: | M8 | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 5 % | Material: | Polypropylen | Elektr. Kapazität: | 1.5 µF | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | MKP-Motorkondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,33* | € 8,31* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,57* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|