| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y312502 Herst.-Nr.: 196230009 EAN/GTIN: 4008224624329 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + weiß | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP55 | Besonderheiten: | mit PRCD-S | Belastbarkeit (max.): | 16 A | Bauart: | PRCD-S | Für Stecker-Typ: | A | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.03 A | Herstellerfarbe: | Schwarz + Weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Produkt-Art: | Personenschutz-Zwischenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schutzschalter, prcd stecker kopp, prcd stecker, schutzschalter 3pol, Kopp, PRCD-S pro 3p30mA 16A 230V IP55, Schukostecker, Schuko-Stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,18* | € 197,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,84* | € 197,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 164,01* | € 197,98* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,57* | € 254,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,06* | € 256,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|