Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP PRCD-S pro - Ortsveränderliche Schutzeinrichtung (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP55) - in weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP PRCD-S pro - Ortsveränderliche Schutzeinrichtung (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP55) - in weiß/schwarz
KOPP PRCD-S pro - Ortsveränderliche Schutzeinrichtung (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP55) - in weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-196230009
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     196230009
EAN/GTIN:
     4008224624329
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

KOPP PRCD-S pro - Ortsveränderliche Schutzeinrichtung (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP55) - in schwarz/weiß

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 2,5mm²
  • Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 45 °C
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp): 2,5 kV
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrahtig
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui): 1.500 V
  • Kurzschlussfestigkeit (lcw): 1,5 kA
  • Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
  • Stoßstromfestigkeit: 0,025 kA
  • Bemessungsspannung: 230 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Schutzart (IP): IP55
  • Fehlerstrom-Typ: A
  • Montageart: Kabel
  • Frequenz: 50 Hz
  • Pole: 3
  • Farbe: Weiß/Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.610 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,47*
€ 201,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,14*
€ 201,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 164,14*
€ 201,30*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 211,65*
€ 255,94*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 213,35*
€ 258,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.