Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KF 150 063800 Doppel-Kochplatte Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, stufenloser Temperat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y305082
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     063800
EAN/GTIN:
     4011833303455
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
Steba Kochfeld KF 150 Stabile Doppel-Kochplatte mit zwei Heizsystemen Das Doppel-Kochfeld KF 150 ist die ideale Ergänzung Zuhause oder als praktische Überganglösung - mit der Doppel-Kochplatte erhitzen Sie Speisen rasch und sorgen so für schnelle Mahlzeiten. Natürlich auch bestens geeignet für den Campingplatz oder die Gartenlaube. Die Vorteile des KF 150 sind die zwei Kochfelder mit separaten Temperatureinstellungen, so dass sie einzeln und individuellen eingestellt und genutzt werden können. Die robusten Gussheizplatten sind für alle Kochtöpfe und Pfannen geeignet und haben einen Durchmesser von 19 cm bzw. 16 cm.
Features:
Mobil einsetzbar
Leichte Reinigung
Für alle Kochtöpfe geeignet
Lieferumfang:
Doppel-Kochfeld + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
285 mm
Breite:
475 mm
Gewicht:
3.5 kg
Leistung (Details):
2300 W
Herstellerfarbe:
Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
Überhitzungsschutz + Kontrollleuchte + stufenloser Temperaturregler
Produkt-Art:
Doppel-Kochplatte
Weitere Suchbegriffe: Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, doppel kochplatte, kochplatte, steba kochplatten, Steba, KF 150, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,93*
€ 61,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,83*
€ 61,20*
Frei Haus
ab € 48,85*
€ 62,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,79*
€ 63,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,70*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.