Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KF 15 063700 Kochplatte Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, stufenloser Temperaturregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y305032
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     063700
EAN/GTIN:
     4011833303448
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
Steba Kochfeld KF 15 Praktischer Küchenhelfer beim Camping und Umzügen aber auch im Büro und Zuhause Das Kochfeld KF 15 ist die ideale Ergänzung Zuhause oder als praktische Überganglösung – denn mit der robusten Gussheizplatte erhitzen Sie Speisen rasch. Gerade in der Mittagspause im Büro oder beim Umzugsstress eignet sich das Kochfeld mit Kontrollleuchte gut für den individuellen Gebrauch. An der Kochplatte kann mittels des Temperatur-Drehreglers die stufenlose Temperatur individuell gewählt werden. Zudem können alle Töpfe und Pfannen auf der Kochfläche genutzt werden, die einen Durchmesser von 19 cm haben. Starke Leistung von 1400 Watt mit gerade einmal rund 2 kg.
Features:
Temperatur regelbar
Mobil einsetzbar
Leichte Reinigung
Lieferumfang:
Gussheizplatte + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
285 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
2.2 kg
Leistung (Details):
1400 W
Herstellerfarbe:
Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
Überhitzungsschutz + Kontrollleuchte + stufenloser Temperaturregler
Produkt-Art:
Kochplatte
Weitere Suchbegriffe: Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, steba kochplatten, kochplatte, Steba, KF 15, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 25,53*
€ 33,38*
€ 5,46*
ab € 27,46*
€ 35,81*
€ 3,90*
ab € 28,01*
€ 36,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,94*
€ 39,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 30,89*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.