Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reloop RMX-33i 3-Kanal DJ Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y304511
Hersteller:
     Reloop
Herst.-Nr.:
     232340
EAN/GTIN:
     4043034101660
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Der Reloop RMX-33i ist ein digitaler 3+1 DJ-Mixer im Clubstyle mit integrierten Instant Sound Colour-Effekten. Der kompakte Mixer verfügt über die identische hochwertige Bau- und Klangqualität sowie digitale Soundarchitektur, die bereits beim Mixer-Flaggschiff RMX-80 Digital verwendet worden ist. Der iPad-Split-Eingang bietet die Möglichkeit, ein iPad, Android Tablet oder Smartphone direkt per 3,5 mm Klinkenanschluss mit dem RMX-33i zu verbinden. Im Lieferumfang ist das passende iPad-Split-Kabel dabei, mit dem das Audio-Signal auf zwei separate Mono- oder einen Stereo-Kanal verteilt wird. So lässt sich mit einer DJ-App (beispielsweise DJAY von Algoriddim) die Split Cue-Funktion aktivieren, so dass man das Master- und Vorhörsignal aufteilen kann. Ein spannendes Feature für alle digitalen DJs, die mit einer DJ-App ihr Setup erweitern wollen.
Features:
Smart Tablet Split-Anschluss
Sound Colour-Effekte
4 hochwertige DSP-Effekte
Lieferumfang:
1 x Smartphon/Tablet Audio-Split-Kabel, 1 x Universal-Netzteil.
Weitere Informationen:
Tiefe:
254 mm
Höhe:
104 mm
Breite:
355 mm
Gewicht:
3.8 kg
Prinzip:
3-Kanal
Kanäle (Details):
3
Eingänge:
10
Anzahl Cinch-Ausgänge:
2 x
Anzahl Kopfhörer Ausgänge 6.3 mm:
2 x
Anzahl XLR-Ausgänge:
1 x
Anzahl Line-Eingänge:
7 x
Anzahl Mikrofon Eingänge Kombi:
1 x
Anzahl Phono-Eingänge:
2 x
Einbaubar:
Ja
Produkt-Art:
DJ Mixer
Weitere Suchbegriffe: dj-mixer reloop, club mixer, Reloop, RMX-33i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,48*
€ 487,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,08*
€ 426,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.