| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y301152 Herst.-Nr.: 240682 EAN/GTIN: 3253920284006 |
| |
|
| | |
| as modulare und breitgefächerte Handy+-Sortiment an Klarsichtboxen von Curver mit Clips bietet einen sicheren Verschluss und einen guten Schutz für Ihr Hab und Gut. Durch ihre transparente Ausführung ist der Inhalt leicht erkennbar - ideal für Heimwerker! Das Handy+-Sortiment mit drei 65l-Boxen mit Deckel ist ein Muss in jedem Haus. Jede Box ist modular aufgebaut, unten verstärkt und wird mit 2 Verriegelungen zwecks eines sicheren Verschlusses und guten Schutzes von Hab und Gut geliefert. Es ist die perfekte Alles-in-Einem-Aufbewahrungslösung, um Ordnung in jede Garage oder jeden Abstellraum zu bringen! Möchten Sie den Inhalt auf einen Blick erfassen? Kein Problem mit der perfekten Transparenz der Box. Features: Modulare Form Box mit Fassungsvermögen: 65 l 2 Verriegelungen zwecks sicherem Verschluss und gutem Schutz von Hab und Gut Verschachtelbar Transparent zwecks einfacher Identifizierung von Inhalten Lieferumfang: 3x Boxen inkl. Deckel 65 Liter. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 390 mm | Breite: | 400 mm | Besonderheiten: | geschlossen + stapelbar | Volumen: | 65 l | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Kunststoffbox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,65* | € 61,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,76* | € 61,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,92* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|