Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5mm Außen-Durchmesser: 10mm Drehzahl (max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y300891
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MR105 offen
EAN/GTIN:
     4016138992878
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Ausführung:
offenes Lager
Innen-Ø:
5 mm
Drehzahl (max.):
60000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
10 mm
Produkt-Art:
Kugellager radial
Tragezahl dyn. Radial:
250 N
Tragezahl stat. Radial:
80 N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,06*
2 Tage
212
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,07*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 1,93*
€ 2,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.