Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5mm Außen-Durchmesser: 8mm Drehzahl (max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y300361
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MR85 offen
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften bei höchster Geräuscharmut. Sehr geringes Anlauf- und Reibemoment. Im Reinraum montiert.
Features:
Präzisionskugellager
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Innen-Ø:
5 mm
Drehzahl (max.):
63000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Kugellager radial
Tragezahl dyn. Radial:
242 N
Tragezahl stat. Radial:
93 N
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, führungslager, reely rillenkugellager, Reely, Kugellager, Radial Kugellager, Radial-Kugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,53*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,55*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.