| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y283382 Herst.-Nr.: 101376 EAN/GTIN: 9120022227412 |
| |
|
| | |
| Das ekey Modul für Siedle Vario ist ein Einbaumodul in der Farbe Dunkelgrau-Glimmer, das den ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage abdeckt. Das ekey Modul ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Modul ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Dieses ekey Modul ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz für die Integration und kann nur dort verwendet werden. Features: Modul für Siedle Vario Farbe Dunkelgrau-Glimmer Material: Kunststoff ABS Montage: in der Sprechanlage Weitere Informationen: | | Höhe: | 99 mm | Breite: | 99 mm | Gewicht: | 160 g | Montageart: | Einbau | Produkt-Art: | Montagerahmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,23* | € 97,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,77* | € 101,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,33* | € 103,08* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,68* | € 103,51* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,02* | € 105,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|