Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Analoger Küchen-Timer Eieruhr Weiß-Schwarz analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y278652
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.1041
EAN/GTIN:
     4009816036124
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Wenn es beim Kochen mal um Minuten geht, leistet dieser klassische Kurzzeitmesser gute Arbeit.
Im funktionalen Design sorgt er nicht nur für das perfekte Frühstücksei, er erinnert Sie auch an den Kuchen im Ofen oder die Nudeln im Topf.
Bis zu 60 Minuten können Sie mit dem mechanischen Aufzugswerk stufenlos einstellen. Per Signalton werden Sie zuverlässig zum richtigen Zeitpunkt erinnert. Bitte beachten Sie, dass der mechanische Timer erst ganz aufgezogen werden muss, bevor er funktionstüchtig ist.
Features:
Mechanisches Aufzugswerk, benötigt keine Batterie
Stufenlos einstellbar von 0-60 Minuten
Akustischer Alarm nach Ablauf der Zeit
Gut ablesbare Ziffern
Klassisches Design
Lieferumfang:
Timer · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
66 mm
Gewicht:
64 g
Ausführung:
Handaufzug
Anzeige:
analog
Timer:
min
Min. Zeitabstände:
1 min
Herstellerfarbe:
Weiß-Schwarz
Funktionen:
1 Timerzeit + Alarm
Timerzeit (max.):
1 h
Produkt-Art:
Eieruhr
Stromversorgung:
Keine extra Versorgung nötig
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, eieruhr, TFA Dostmann, Analoger Küchen-Timer, Sanduhr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 4,10*
3 Tage
112
1
€ 9,45*
ab € 2,81*
€ 4,32*
1 Tag
87
1
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,12*
7 Tage
88
2
€ 6,99*
ab € 8,25*
€ 11,82*
5 Tage
50
2
€ 6,99*
ab € 9,30*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.