Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötkolben 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y268722
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7015809
EAN/GTIN:
     4064161163109
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
toolcraft lötkolben
lötkolben
Ersatzlötkolben für Lötstation mit LED-Beleuchtung und Lötrauchabsaugung.
Features:
24 V, 60 W (max. 90 W)
N9-1 Hochwertige Spitze
Keramikheizgerät, 4-poliger Stecker
Lieferumfang:
1x Ersatzlötkolben mit Kabel
Hinweise:
Lötspitze ist nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
105 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
24 V
Leistung (max.):
90 W
Kategorie:
Lötkolben
Max. Temperatur:
480 °C
Min. Temperatur:
160 °C
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 24v, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 25,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,99*
€ 25,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.