Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT N9-26 Lötspitze abgeschrägt 45° Spitzen-Größe 2mm Spitzen-Länge 42mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y263972
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7015530
EAN/GTIN:
     4064161160313
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze toolcraft 2mm

Features:
Spitzenform: abgeschrägt 45°
Spitzen-Größe: 2 mm
Spitzen-Länge: 42 mm
Lieferumfang:
Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Passend für (Details):
1553055 + 1620655 + 2269448 + 2295599
Typ:
N9-26
Spitzenform:
abgeschrägt 45°
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spitzen-Länge:
42 mm
Spitzen-Größe:
2 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze toolcraft, lötspitzen, TOOLCRAFT, N9-26
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
514
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,52*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.