Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT N9-46 Lötspitze abgeschrägt 45° Spitzen-Größe 4mm Spitzen-Länge 42mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y263952
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7015536
EAN/GTIN:
     4064161160337
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen 4mm

Features:
Spitzenform: abgeschrägt 45°
Spitzen-Größe: 4 mm
Spitzen-Länge: 42 mm
Lieferumfang:
Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Passend für (Details):
1553055 + 1620655 + 2269448 + 2295599
Typ:
N9-46
Spitzenform:
abgeschrägt 45°
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spitzen-Länge:
42 mm
Spitzen-Größe:
4 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, TOOLCRAFT, N9-46
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,61*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,70*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 6,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.