Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT N9-56 Lötspitze Messerspitze 45° Spitzen-Größe 5mm Spitzen-Länge 42mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y263922
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7015539
EAN/GTIN:
     4064161160344
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze toolcraft

Features:
Spitzenform: Messerspitze 45°
Spitzen-Größe: 5 mm
Spitzen-Länge: 42 mm
Lieferumfang:
Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Passend für (Details):
1553055 + 1620655 + 2269448 + 2295599
Typ:
N9-56
Spitzenform:
Messerspitze 45°
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spitzen-Länge:
42 mm
Spitzen-Größe:
5 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 5mm, TOOLCRAFT, N9-56
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,53*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.