Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT N9-16 Lötspitze Nadelform Spitzen-Größe 0.2mm Spitzen-Länge 42mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y263702
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7015527
EAN/GTIN:
     4064161160306
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen

Features:
Ersatzlötspitze für 1553055, 1620655, 2269448, 2295599
Lieferumfang:
Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Passend für (Details):
1553055 + 1620655 + 2269448 + 2295599
Typ:
N9-16
Spitzenform:
Nadelform
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spitzen-Länge:
42 mm
Spitzen-Größe:
0.2 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, N9-16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
331
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,62*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,70*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 6,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.