| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y242691 Herst.-Nr.: 2200.121.10 EAN/GTIN: 4064161266794 |
| |
|
| | |
| Die Erdungsbox bietet Anschlüsse für 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse und 2 x 10 mm Druckknöpfe. Die Kabellänge beträgt 2 m und das Kabel hat am Ende eine 4 mm Öse. Features: 2 x 10 mm Druckknopfanschluss 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Kabellänge: | 2.00 m | Typ: | 2200.121.10 | Anschluss: | Druckknopf 10 mm + Bananenbuchse | Herstellerfarbe: | Gelb | Besonderheiten: | inkl. Erdungskabel | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Erdungsbox | Sicherheits-Widerstand: | 1 MΩ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsbox, Erdungskabel, Erdungslitze, Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 2m, Wolfgang Warmbier, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,24* | € 22,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,21* | € 22,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,15* | € 45,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|