Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Max 3LR12 Flach-Batterie Alkali-Mangan 4.5V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y227391
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301530300
EAN/GTIN:
     7638900426519
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack
Langanhaltene Energie für Konstantstromverbraucher. 7 Jahre lagerfähig.
Die Energizer MAX-Serie zeichnet sich durch dauerhafte Leistung und Innovation aus. Die Energizer 9-Volt-Batterien behalten ihre Leistung während der Lagerung für bis zu 5 Jahre, sodass Ihnen Stromversorgung zur Verfügung steht, wenn Sie sie dringend benötigen. Verlassen Sie sich auf die langlebige Leistung und den Geräteschutz Ihrer Rauchmelder, Spielzeuge, ferngesteuerten Autos, Uhren und anderen hochwertigen Geräte, wie Sie es von Energizer erwarten.
Features:
Bis zu 5 Jahre lagerfähig
Auslaufschutz
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
66 mm
Breite:
62 mm
Alternative Bezeichnungen:
3R12 + 3LR12 + 1203 + V4912 + MN1203 + 312G + LR12 + 4,5 V-os
Größe:
4,5 V Flach
Typ:
Max 3LR12
Batterie-, Akku- Gruppe:
Flachbatterie
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
4.5 V
Produkt-Art:
Flach-Batterie
Weitere Suchbegriffe: 7638900410327, Energizer, Max 3LR12, E300116200
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,70*
1 Tag
37
€ 5,49*
ab € 3,92*
€ 5,71*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,65*
2 Tage
37
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 6,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.