Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y227151 Herst.-Nr.: E302306900 EAN/GTIN: 7638900297324 |
| |
|
| | |
| Für Standard-Anwendungen. Mit den langlebigen und zuverlässigen Alkaline Power-C-Batterien von Energizer erhalten Sie Marken-Qualität zum kleinen Preis. Energizer Alkaline Power-C-Batterien sind sogar nach einer Lagerung von bis zu 7 Jahren einsatzbereit, sodass Sie im Bedarfsfall immer eine Batterie zur Hand haben. Verlassen Sie sich bei Geräten, die in Ihrer Familie täglich genutzt werden, wie Spielzeug, tragbare Radios, Taschenlampen usw., auf die ergiebige Energie von Energizer. Features: 2er-Set 7 Jahre lagerfähig Sichere Konstruktion verhindert ein Auslaufen Weitere Informationen: | | Höhe: | 49.5 mm | Durchmesser: | 25.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR15 + C + AM2 + L + MN1400 + 814 + E93 + LR14N + 14A + KC + R14 + BA3042 + U7522 + UM2 + | Größe: | Baby (C) | Typ: | Power LR14 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Baby (C) | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Baby (C)-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,89* | € 3,93* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,96* | € 4,10* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,74* | € 4,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 3,03* | € 4,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,86* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|