Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 4x Classic AAA 1.5V LR03 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Energizer 4x Classic AAA 1.5V LR03 Einwegbatterie Alkali
Energizer 4x Classic AAA 1.5V LR03 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     1682-190208400
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900247893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11.5 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,01*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,36*
€ 2,02*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,15*
5 Tage
47
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,01*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,80*
€ 4,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900297331
ab € 2,24*
Ähnlich
Energizer
7638900246599
ab € 1,16*
Ähnlich
Energizer
7638900297324
ab € 1,92*
Ähnlich
Energizer
7638900297409
ab € 1,48*
Ähnlich
Energizer
438144
ab € 1,48*
Ähnlich
Energizer
E302743900
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.