| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y221351 Herst.-Nr.: 1205-70 EAN/GTIN: 4012248282908 |
| |
|
| | |
| Mit diesem LED Strip bringen Sie Ihr Zuhause zum Strahlen. Der LED Strip ist super schmal und einfach zu installieren und kann so auch an schwierigen Stellen installiert werden. Features: RGB-LEDs Dimmbar Kürzbar Lieferumfang: LED-Streifen · Fernbedienung · Haltelaschen mit Schrauben · LED-Driver 12 V/3A · 4 Verbindungskabel (50 cm) und 4 Verbindungskabel (11.1 cm) · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 30 W | Einsatzbereich: | Innen | Länge: | 10 m | Farbe: | transparent | Anschluss: | mit Stecker | LED-Streifen-Besonderheiten: | flexibel + mit Fernbedienung + dimmbar + selbstklebend + kürzbar | Betriebsspannung: | 12 V | Anzahl Leuchtmittel: | 300 | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | LED-Streifen-Komplettset | Leuchtfarbe: | RGB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012248262726, Paul Neuhaus, LED-Streifen, LEDstreifen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,63* | € 76,12* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 140,68* | € 178,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,13* | € 232,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|