| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y207161 Herst.-Nr.: CO-300F EAN/GTIN: 4260070560309 |
| |
|
| | |
| Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches farb- und geruchloses Gas, das vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann. CO-Melder sind erforderlich bei der Verwendung von Kohlenmonoxid-relevanten Anlagen, wie z.B. Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen sowie in der Anbaugarage. Dieses lebensrettende Gerät ist nach der strengen Norm EN 50291 geprüft. Features: Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit Batteriekontrolle – warnt bei schwacher Batterie Lieferumfang: CO-Gasmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | detektiert: | Kohlenmonoxid | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Betriebsspannung (Details): | 4,5 V (3x AA Batterie) | Produkt-Art: | Kohlenmonoxid-Melder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Protector, Gaswarngerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,60* | € 39,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 29,02* | € 39,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,99* | € 41,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,68* | € 63,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|