Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD PSF ALU+STONE 61819015 Trennscheibe gerade 125mm 10 St. Aluminium, NE-Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y181192
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61819015
EAN/GTIN:
     4007220229408
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Features:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung
Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit
Breite 1,0 mm ist auch ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Breite:
1 mm
Durchmesser:
125 mm
Drehzahl (max.):
12200 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Material-Eignung:
Aluminium + NE-Metalle
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, PFERD, PSF ALU+STONE, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1070
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,08*
€ 1,52*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,61*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,62*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,04*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,254*
€ 2,468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,298*
€ 2,73462
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,597*
€ 1,90043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,534*
€ 1,82546
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.