Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-VC 1815 2340290 Nass-/Trockensauger 1250W 15l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y171841
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2340290
EAN/GTIN:
     4006825585179
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Nass-Trockensauger TC-VC 1815 ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für tiefgreifende und gründliche Reinigungsaufgaben. Mit 1.250 Watt leistet er bei allen Arten wasserunempfindlicher Oberflächen sorgfältige Dienste und setzt eine Saugleistung von maximal 180 mbar um. Der Schmutz, der Geruch, die Keime und Bakterien sitzen tief im Gewebe. Ein Nass-Trockensauger reinigt im Gegensatz zu reinem Saugen und Wischen tief und gründlich und ist die passende Ergänzung zu haushaltsüblichen Reinigungsgeräten bei starken, hartnäckigen und tiefen Verschmutzungen. Das Innere aller Arten von Kraftfahrzeugen kann mit einem Nass-Trockensauger bis in die Textilspitzen gereinigt werden, Sitze und Himmel gleichermaßen wie die Teppiche und die Verkleidung. Der Nass-Trockensauger verfügt über einen 15 l-Kunststoffbehälter, ein "Leichtgewicht" und trotzdem stoßfest und einfach zu reinigen. Vier Rollen sorgen für eine gute Mobilität, am Gehäuse ist die Kabelhalterung für das 2,50 m lange Kabel und eine Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen des Düsensortiments angebracht. Mit der praktischen Halterung sind die passenden Düsen immer schnell zur Hand. Der Blasanschluss dient dem Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen, beispielsweise unter Treppen oder in schwerlich erreichbaren Ecken. Im Lieferumfang enthalten sind ein 1,50 Meter Plastiksaugschlauch mit einem dreiteiligen Verlängerungsrohr, eine Kombidüse für Teppich- und Glattböden und eine Fugendüse sowie ein Schaumstofffilter, ein Filterbeutel und ein Schmutzfangsack.
Features:
15 l Kunststoffbehälter
Lieferumfang:
1x Nass-Trockensauger TC-VC 1815
1x Saugschlauch (1.5 m)
1x Fugendüse
1x Kombidüse
1x Aluminium-Rohr
1x Filterbeutel
1x Schaumstofffilter
1x Schmutzfangsack
Hinweise:
Beim Aufsaugen von größeren Mengen Feinstaub, kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen.
Weitere Informationen:
Höhe:
440 mm
Länge:
330 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
4.2 kg
Auffangbehälter:
15 l
Max. Kabellänge:
2.5 m
Gerätesteckdose:
Nein
Leistungsaufnahme (P1):
1250 W
Material (Behälter):
Kunststoff
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 41,51*
€ 54,62*
13 Tage
14
€ 6,99*
ab € 42,80*
€ 56,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,17*
€ 57,96*
14 Tage
16
€ 6,29*
ab € 45,30*
€ 61,16*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 51,57*
€ 68,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2351152
ab € 9,96*
Sonstiges
Einhell
2351159
ab € 7,99*
Sonstiges
Einhell
2362000
ab € 18,25*
Sonstiges
Einhell
2351216
ab € 19,24*
Sonstiges
Einhell
2351270
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.