Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPT-12002 Isolationsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y167882
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PT12K230GT
EAN/GTIN:
     4713008672747
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester

Features:
200VA AC Testkapazität
7 "LCD-Farbdisplay
Kontrollierbare Hoch- und Rücklaufzet
Statistikfunktion
Prüfungszeit beginnend von 0,3 s
USB-Flash-Laufwerk-Speicherfunktion
Universeller Stromeingang
Weitere Informationen:
Höhe:
148 mm
Länge:
454 mm
Breite:
380 mm
Gewicht:
15000 g
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, GW Instek, GPT-12002, isolationstester, isolationsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,81*
€ 2.300,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,93*
€ 2.270,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.825,87*
€ 2.172,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.767,04*
€ 2.102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,42*
€ 2.054,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,40*
€ 2.041,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.