| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y165622 Herst.-Nr.: 1.04.0085.00003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem Antennenfuß können Sie die Leistung Ihrer drahtlosen Kommunikation maximieren und so die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Systeme verbessern. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der auf eine stabile und zuverlässige drahtlose Kommunikation angewiesen ist. Es ist ein hochwertiges Zubehör, das speziell für die Optimierung Ihrer drahtlosen Kommunikation entwickelt wurde. Es eignet sich hervorragend für die Anwendung mit dem Ixxat CANblue II (1.01.0126.12000) und die Externe Stabantenne mit RP-SMA-Buchse (1.04.0085.00001). Features: Verbesserte Signalqualität Einfache Installation Hochwertige Konstruktion Vielseitig einsetzbar Optimale Positionierung für bestmögliches Signal Weitere Informationen: | | Ausführung: | RP-SMA Stecker | Herst.-Teilenr.: | 1.04.0085.00003 | Typ: | Schraubbarer Antennenfuß, RP-SMA-Stecker | Produkt-Art: | Antenne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,23* | € 86,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,34* | € 86,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,17* | € 91,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|